8004663-CAVO MOTORE NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8

Motor cable

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8
Rubix:160000000577304
Produttore:8004663
EAN:4052568256487
8004663-CAVO MOTORE NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8

Documenti

Dettagli del prodotto : 8004663-CAVO MOTORE NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8


Cavo motore NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8 Adatto per servomotore EMME-AS-€¦ Basato sulla norma=EN 61984, Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 600 V, Nota sull'intervallo della tensione di esercizio CA=0 - 300 V per 0,25 mm², Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 600 V
Motor cable NEBM-M16G8-E-7.5-Q7-LE8 8004663

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
382,22 IVA esclusa
/ Unità
466,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione