Riferimenti
Gedore:8133-200 JC
Rubix:999250616004695
Produttore:2676079
EAN:4010886933817

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8133-200 JC
Pinza multipla 200 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Capacità di taglio | 1,6 mm |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
