Riferimenti
Mecaline:884528
Rubix:999200605001705
EAN:3660338379246
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN PTFE 884528
Temperatura da -200°C a +240°C. Colore bianco. Lunghezza 12 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 8 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

