NASTRO IN PTFE 884529

NASTRO DI TENUTA IN PTFE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884529
Rubix:999200605001706
EAN:3660338379253
NASTRO IN PTFE 884529

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza8 m

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PTFE 884529


Temperatura da -200°C a +240°C. Colore bianco. Lunghezza 12 m.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza8 m
3,25 IVA esclusa
/ Unità
3,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione