FOGLIO ORIGINALE GYLON 3545 DIMENSIONI:1500 X 1500 X 3,2 MM 2014005
GYLON 3545
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Garlock:GYLON35451500X1500X32
Rubix:999180400075401
Produttore:GYLON35451500X1500X32

Dettagli del prodotto : FOGLIO ORIGINALE GYLON 3545 DIMENSIONI:1500 X 1500 X 3,2 MM 2014005
GYLON® Soft Style 3545 ha uno strato esterno in PTFE microcellulare altamente comprimibile con un nucleo in PTFE per una migliore maneggevolezza. GYLON® Soft Style 3545 si adatta a superfici danneggiate o irregolari, rendendolo ideale per flange progettate per basse sollecitazioni di compressione, come: B. flange e attrezzature rivestite di vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione nominale | 55 bar |
|---|---|
| Spessore | 3,2 mm |
| Diametro esterno flangia | 1500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9143,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11.155,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione