FLUORE TAPE 0605 12 12

Legris Nastro Fluorpolimero 605

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0605 12 12
Rubix:999180400073453
Produttore:0605 12 12
EAN:0820099146775
FLUORE TAPE 0605 12 12

Riepilogo info tecniche

Larghezza12,7 mm
Lunghezza0,012 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLUORE TAPE 0605 12 12


Migliora la tenuta della filettatura e offre una buona resistenza alla temperatura.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: FKM
Marchio: Parker, Legris
Colore: Bianco
Configurazione: n/a
Dimensione connessione 1: n/a
Tipo connessione 1: n/a
Dimensione connessione 2: n/a
Tipo connessione 2: n/a
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: n/a
Tipo di esagono: n/a
Industria: Lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, attrezzature per la produzione industriale, trasporti, sanità e scienze della vita
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: fino a 260
Temperatura minima di esercizio: -250
Stile del prodotto: Nastro in fluroropolimero
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Accessori
Forma: Nastro in fluroropolimero
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: n/a

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Peso imballaggio156 g
Larghezza12,7 mm
Lunghezza0,012 m
90 mm
5,63 IVA esclusa
/ Unità
6,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione