CRS NASTRO DF-BL PER MACCHINE PORTATILI / A 13Ã610 MM 7100218986
Nastro Scotch-Brite™ Durable Flex DF-BL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:64699NEW
Rubix:999210316055477
Produttore:7100218986
Documenti
Dettagli del prodotto : CRS NASTRO DF-BL PER MACCHINE PORTATILI / A 13Ã610 MM 7100218986
Il materiale in fibre non tessute funziona a freddo, resiste al carico ed è adatto alla lavorazione dei bordi, mentre gli abrasivi di ossido di alluminio forniscono un'azione di taglio efficace che produce prestazioni costanti di finitura per tutta la durata della cinghia. Tutte le nostre cinghie flessibili di lunga durata Scotch-Brite™ possono essere distinte grazie al supporto viola. Questa cinghia utilizza abrasivo in ossido di alluminio. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua elevata velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, il minerale di ossido di alluminio è altamente usato per le applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è indicato su una varietà di substrati sia nella lavorazione del legno che del metallo, incluse le leghe del ferro. Le levigatrici a nastro si utilizzano per la smerigliatura rapida, la sabbiatura e la finitura su una varietà di superfici. A seconda del materiale di lavorazione, i dischi e rotoli di levigatura possono intasarsi, diventando rapidamente meno efficienti, mentre le levigatrici a nastro continuano la sabbiatura senza intasarsi perché si aprono piccole scanalature del nastro abrasivo man mano che vanno intorno all'arco della ruota motrice.
Il nastro Scotch-Brite™ Durable Flex è il più flessibile della nostra gamma di nastri per la lavorazione delle superfici ed è progettato per operazioni difficili che richiedono precisione come la sbavatura, la mascheratura e la finitura su vari metalli. Un supporto rinforzato anti-allungamento e un bordo estremamente duraturo offrono una elevato potere di taglio.
Punti di forza
La cinghia dura non tessuta è efficace per la sbavatura, l'unione e la pulizia;La maggiore flessibilità consente di resistere allo "sbocconcellamento" e ha ottime prestazioni su levigatrici a nastro con ruote che fanno poco contatto;Il supporto a basso allungamento offre capacità di condizionamento aggressive;Fornisce un taglio controllato per eliminare gli strappi e lascia una finitura senza sbavature;Il nastro più flessibile nella gamma di nastri Scotch-Brite™ per il condizionamento delle superfici
Applicazioni
Sgrossatura, carteggiatura e finitura rapide su varie superfici; Utilizzabile per operazioni difficili che richiedono precisione come la sbavatura, la mascheratura e la finitura su vari metalli
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 610 mm |
|---|---|
| Larghezza | 13 mm |
| Grano | grosso |
| Serie | df-bl |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione