319263 - TERMINALE QUADRATO PER TUBI GRANDI PORTATE TECNOPOLIMERO ND.Q-40X2-M10
ND.Q
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ND.Q-40X2-M10
Rubix:160000000524895
Produttore:319263
EAN:4045525224551




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | terminale quadrato per tubi grandi portate tecnopolimero |
|---|---|
| Sezione | 40 mm |
| Diametro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 319263 - TERMINALE QUADRATO PER TUBI GRANDI PORTATE TECNOPOLIMERO ND.Q-40X2-M10
Terminali quadrati per tubi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Tipologia | terminale quadrato per tubi grandi portate tecnopolimero |
| Sezione | 40 mm |
| Diametro | 10 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 40 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Altezza | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore