Riferimenti
Elesa+Ganter:NDX.Q-60x3,0-M16
Rubix:160000000525402
Produttore:320175




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cappuccio di estremità quadro |
|---|---|
| Sezione | 60 mm |
| Diametro | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 320175 NDX.Q-60X3,0-M16
Terminali quadrati per tubi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Tipologia | cappuccio di estremità quadro |
| Sezione | 60 mm |
| Diametro | 16 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 60 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore