SQUADRA MAGNETICA / MAGNETE DI SALDATURA 879849

Posizionatore magnetico 22 kg

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:879849
Rubix:999190400155902
EAN:3660338333378
SQUADRA MAGNETICA / MAGNETE DI SALDATURA 879849
Riepilogo info tecniche
Tipologiaposizionatore magnetico
Modello879849
Documenti

Dettagli del prodotto : SQUADRA MAGNETICA / MAGNETE DI SALDATURA 879849


Bloccaggio delle lamiere in una gamma di angoli.
(45°, 90°, 135°)Migliora la produttività, la sicurezza e facilita il lavoro dei saldatori.
Multiangle magnetic positioner

Punti di forza

22kg of magnetic attraction capacity

Applicazioni

For welding situation

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaposizionatore magnetico
Modello879849
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,75 IVA esclusa
/ Unità
8,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione