1417161-RIVESTIMENTO PER APPARECCHIATURE DI SALDATURA SF 7900 - 400 ML

LOCTITE SF 7900

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7900
Rubix:160000000545675
Produttore:1417161
EAN:8000776000480
1417161-RIVESTIMENTO PER APPARECCHIATURE DI SALDATURA SF 7900 - 400 ML

Riepilogo info tecniche

Tipologiaspay di protezione per saldatura per parti
Confezione400 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 1417161-RIVESTIMENTO PER APPARECCHIATURE DI SALDATURA SF 7900 - 400 ML


LOCTITE SF 7900 è un rivestimento protettivo ceramico unico, che protegge le saldatrici dall'adesione degli schizzi di saldatura. Il prodotto crea uno strato ceramico che non fa aderire gli schizzi di metallo e consente di saldare ininterrottamente fino a 8 ore senza bisogno di riapplicarlo. E' indicato per saldatura manuale MIG/MAG, taglio laser e plasma o per proteggere dime e fissaggi.

Punti di forza





Fino a 8 ore di protezione
Senza silicone
Eccellente adesione alle superfici
Elimina la necessità di pulire le torce

Applicazioni

It is suitable for manual MIG/MAG welding, laser and plasma cutting or for protecting jigs and fixtures.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaspay di protezione per saldatura per parti
Confezione400 ml
35,89 IVA esclusa
/ Unità
43,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione