Riferimenti
Usag:056 170
Rubix:160000000338825
Produttore:U00566001
EAN:8010239000742

Documenti
Dettagli del prodotto : U00566001 056_170 SPECCHIETTO RIGIDO -E-
Corpo in materiale plastico
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x1x10 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Tipologia | in plastica |
| Modello | 056_170 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
