SQUADRA MAGNETICA / MAGNETE DI SALDATURA 4972278

Manicotto di saldatura magnetica ad angolo variabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4972278
Rubix:999180200042282
SQUADRA MAGNETICA / MAGNETE DI SALDATURA 4972278

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanicotto di saldatura magnetica ad angolo variabile
Modello4972278
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SQUADRA MAGNETICA / MAGNETE DI SALDATURA 4972278


I manicotti per saldatura con angolo variabile mantengono fissi due pezzi di acciaio con un angolo compreso tra 45 e 90° affinché possano essere saldati insieme.
Il manicotto magnetico solido e robusto dispone di due lati magnetici regolabili tra 45 e 90°, che possono essere bloccati in posizione per formare una sagoma per la fabbricazione futura di pezzi con lo stesso angolo.
Permette di facilitare, accelerare e rendere più precisa la fabbricazione di grandi pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamanicotto di saldatura magnetica ad angolo variabile
Modello4972278
Forza di trazione40 kg
107,72 IVA esclusa
/ Unità
131,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione