Riferimenti
Elesa+Ganter:NDX.Q-50x3,0-M16
Rubix:160000000525392
Produttore:320155




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tappi terminali quadrati per tubi |
|---|---|
| Sezione | 3 mm |
| Diametro | 44 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 320155 NDX.Q-50X3,0-M16
Terminali quadrati per tubi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Tipologia | tappi terminali quadrati per tubi |
| Sezione | 3 mm |
| Diametro | 44 mm |
| Materiale/finitura | Poliammide |
| Lunghezza | 44 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore