TANICA KG.20 TORMA B 4 XT LITRI 19,74 EC00330-84

Torma B 4 XT S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bellini Lubrificanti:EC00330-84
Rubix:999180600071091
Produttore:EC00330-84

Dettagli del prodotto : TANICA KG.20 TORMA B 4 XT LITRI 19,74 EC00330-84


E’ un lubrorefrigerante semisintetico di alto pregio, emulsionabile, da taglio e rettifica, di nuova formulazione, preparato secondo le più recenti acquisizioni della moderna tecnologia per soddisfare le più avanzate richieste delle officine per lavorazioni meccaniche. E’ esente da Cloro, donatori di formaldeide, ammine secondarie e loro derivati.

Punti di forza

Garantisce: -un elevato grado di tollerabilità per gli operatori;
-un’ottima stabilità delle emulsioni, dovuta alla forte resistenza del prodotto all'attacco batterico e da funghi;
-un superiore livello di finitura superficiale dei pezzi lavorati e di durata degli utensili anche a basse concentrazioni ed un eccellente potere di taglio;
-riduzione dei fumi in lavorazione;
-protezione antiruggine molto efficace;
-un’ottima lubrificazione delle guide e delle parti di scorrimento delle macchine utensili;
-una perfetta miscibilità e stabilità anche con acque dure;
-ottima resistenza alla formazione di schiuma, alle normali concentrazioni d’uso, anche con acque estremamente dolci. L’emulsione fresca si presenta chiara, traslucida, opalescente e va concentrandosi durante l’impiego. Il contenuto di olio lubrificante è intorno al 30% ed è ottenuto da una miscela di olio minerale con specifici additivi EP per migliorarne il potere di taglio.

Informazioni tecniche


Attributi
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione