O-RING 009 (2021) D.INT: 5,28 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: PTFE 00902021

O-ring Freudenberg Sealing Technologies

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:902021
Rubix:999230706011010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,28 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialeptfe

Dettagli del prodotto : O-RING 009 (2021) D.INT: 5,28 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: PTFE 00902021


O-RING 009 (2021) D.Int: 5,28 mm D.Corda: 1,78 mm Mat: PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,28 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialeptfe
  • Esaurito