Riferimenti
Dichtomatik:52883
Rubix:999180500107042
Produttore:OR 120,7X5,33 EPDM 70




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : 52883-GUARNIZIONE OR 201 120,7 X 5,33 EPDM 70
Gli O-ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Vengono realizzati per vulcanizzazione tramite stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene mediante la deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nel suo alloggiamento. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nel suo alloggiamento di montaggio. In condizioni di esercizio la pressione esercitata dal fluido rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.
Applicazioni
Gli O-ring sono utilizzati prevalentemente per la tenuta di componenti di macchine e impianti non in movimento (applicazione statica) e di fluidi in forma liquida e gassosa, ad esempio guarnizioni per flange e coperchi, giunzioni filettate di tubi e la testata e il fondo del cilindro per cilindri idraulici. In determinate condizioni è inoltre possibile impiegare O-ring con movimenti alternati, rotativi e elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento di montaggio è correttamente lavorato, il progetto costruttivo è adeguato e vengono selezionati i materiali appropriati, è possibile ottenere tenute per pressioni fino a 1000 bar, con l'uso di anelli di supporto (back-up rings) ove necessario. Gli O-ring sono impiegati in molti settori quali l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni in vuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica e l'ingegneria di impianti e macchine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito