Riferimenti
Valgan:OR 2137 34,65X1,78 SILICONE
Rubix:160000000069695

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2137 34,65X1,78 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 4,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore