Riferimenti
Valgan:OR 3212 53,64X2,62 SILICONE
Rubix:160000000092667

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3212 53,64X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione