Riferimenti
Dichtomatik:1038
Rubix:999180500107471
Produttore:O-RING 0051,00X02,50 NBR 70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1038-GUARNIZIONE OR 51 X 2,5 NBR 70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:51.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito