2ERAE869-GUARNIZIONE RAE 18987 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE367
Rubix:999190900039336
Produttore:RAE367
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE869-GUARNIZIONE RAE 18987 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:189.87 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 189,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

