OR90455 O-RING 455 (81300) D.INT: 329,57 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90455
Rubix:999190900046383
Produttore:11A789KO
OR90455 O-RING 455 (81300) D.INT: 329,57 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno329,57 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90455 O-RING 455 (81300) D.INT: 329,57 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:329.57 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno329,57 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
3,49 IVA esclusa
/ Unità
4,26 IVA inclusa
  • Esaurito