Riferimenti
Gapi:OR475
Rubix:999190900016658
Produttore:11A809K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 658,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A809K6-O-RING OR 658.88X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:658.88 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 658,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,79 IVA inclusa
- Esaurito