Riferimenti
Gapi:OR472
Rubix:999190900016655
Produttore:11A806K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 582,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A806K6-O-RING OR 582.68X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:582.68 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 582,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,77 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 63,16 IVA inclusa
- Esaurito