Riferimenti
Gapi:ORV864
Rubix:999190900013935
Produttore:11A583G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130,18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A583G6-O-RING OR 130.18X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:130.18 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130,18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,31 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 84,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione