Riferimenti
Gapi:ORM824
Rubix:999190900018328
Produttore:11BT56K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BT56K6-O-RING OR 82.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:82.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore