Riferimenti
Gapi:ORM8525
Rubix:999190900017549
Produttore:11BA31K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BA31K6-O-RING OR 85.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:85.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore