Riferimenti
Gapi:OR 127.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018393


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BU50K6-O-RING OR 127.00X4.00 NBR70
11bu50k6-o-ring or 127.00x4.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,11 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 70,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione