Riferimenti
Gapi:OR 52.30X5.70 NBR70
Rubix:999190900018930


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A636K6-O-RING OR 52.30X5.70 NBR70
11a636k6-o-ring or 52.30x5.70 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,78 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 74,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione