OR 10,10 1,60 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822) 67003687-O-RING

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67003687
Rubix:999210420064520
Produttore:67003687
OR 10,10 1,60 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822) 67003687-O-RING

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10,01 mm
Diametro della sezione1,6 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR 10,10 1,60 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822) 67003687-O-RING


O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:10.01 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10,01 mm
Diametro della sezione1,6 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
  • Disponibile: spedito entro 24 ore