FFKM 75SH O-RM D.019,00X2 -25?éGR.C +270?éGR.C 01.OMKAL.019020
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.OMKAL.019020
Rubix:999220805064722


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | ffkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FFKM 75SH O-RM D.019,00X2 -25?éGR.C +270?éGR.C 01.OMKAL.019020
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:19.00 Materiale:FFKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | ffkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione