O-RING D.INT: 205,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FPM 75 SH 67011584-ORMV2052
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67011584
Rubix:999230110019626


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 205,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: FPM 75 SH 67011584-ORMV2052
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:205.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione