O-RING 809 (121) D.INT: 15,88 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: FKM 75 SH-VERDE 67192220-ORV809V
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67192220
Rubix:999230110019672
Produttore:ORV809V


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 809 (121) D.INT: 15,88 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: FKM 75 SH-VERDE 67192220-ORV809V
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.88 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito