0121630764-OLIO KLUBERSYNTH GH6-460 5L

Olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Klüber Lubrication:KLUBERSYNTH GH6-460 5L
Rubix:160000000007803
Produttore:0121630764
0121630764-OLIO KLUBERSYNTH GH6-460 5L

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 0121630764-OLIO KLUBERSYNTH GH6-460 5L


OLIO

Punti di forza

• High scuffing protection
• Excellent wear protection for gears and rolling bearings
• Good shear stability for reliable lubricant film formation
• High micropitting resistance
• Optimised for the lubrication of worm gears
• Excellent ageing and oxidation resistance
• Wide service temperature range due to good viscosity-temperature behaviour
• Low foaming tendency
• Energy savings due to optimised friction behaviour
• Good elastomer compatibility
• Approvals by numerous gear OEMs

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5000 ml
Confezionetanica 5 l
Peso5350 g
Quantità del paccotanica
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima160 °C
Viscosità492,2 mPa s
Punto di infiammabilitàca. 290 °c
€ 293,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 358,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità