527682-VALVOLA DI INSERIMENTO MS6-EE-1/2-V24

On/off valve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-EE-1/2-V24
Rubix:999180600117998
Produttore:529827
527682-VALVOLA DI INSERIMENTO MS6-EE-1/2-V24

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola on-off
Portata volumetrica7 l/min
Tipo di raccordog
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 527682-VALVOLA DI INSERIMENTO MS6-EE-1/2-V24


All compressed air preparation functions: pressure control, switch-on, filter control and soft start valves with safety function, filter, pressure and flow sensors, dryers, water separators, sensors, lubricators and distributors. The right solution for very task. In sizes 4, 6, 9 and 12
527682-VALVOLA DI INSERIMENTO MS6-EE-1/2-V24

Punti di forza

•Electric 3/2-way valve for pressurising and exhausting pneumatic installations
A silencer can be attached or the exhaust air ducted at port 3
Supply voltage 24 V DC, 110, 230 V AC
Optionally with pressure gauge and pressure sensor
With solenoid coil, without plug socke

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola on-off
Portata volumetrica7 l/min
Tipo di raccordog
Diametro del collegamento (pollici)g 1/2 ''
Tensione, max.24 V
  • Disponibile: spedito entro 24 ore