MANICOTTO ALPHA POWER T5 220/200 AP

optibelt ALPHA POWER Wrap T5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 T5 / 220 AP
Rubix:999181000075078
Produttore:1512592
EAN:4014486366419
MANICOTTO ALPHA POWER T5 220/200 AP

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva220 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER T5 220/200 AP


Cinghie dentate ad alte prestazioni, metriche

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Profilot5
Lunghezza primitiva220 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti44
Altezza2,2 mm
Codice doganale39269097
114,17 IVA esclusa
/ Unità
139,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione