CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT10 1000 12

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:12 AT10 / 1000
Rubix:160000000555069
Produttore:1983508
EAN:4014486140187
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT10 1000 12

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT10 1000 12


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance timing belt made of polyurethane, metric

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia12 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti100
Altezza5 mm
Codice doganale39269097
21,91 IVA esclusa
/ Unità
26,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione