Riferimenti
Optibelt:200 AT5 / 300
Rubix:160000000560802
Produttore:1761808
EAN:4014486061277


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 300/200
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 60 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione