CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT10 600 32

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 DT10 / 600
Rubix:999181000067095
Produttore:1859551
EAN:4014486149128
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT10 600 32

Riepilogo info tecniche

Profilodt10
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT10 600 32


optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
High-performance timing belt, double-toothed, polyurethane, metric

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodt10
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia32 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti60
Altezza7 mm
Codice doganale39269097
31,25 IVA esclusa
/ Unità
38,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione