Riferimenti
Optibelt:16 DT5 / 625
Rubix:999181000070974
Produttore:1930296
EAN:4014486938739




Riepilogo info tecniche
| Profilo | dt5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 625 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE DT5 625 16
optibelt ALPHA TORQUE D per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in moduli e consistono in elevate resistenze alla trazione, corda di tensione flessibile e resistenza all'abrasione. Il processo di profilatura offre i seguenti vantaggi:elevata accuratezza del passo e basse tolleranze Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza della cinghia fino a 2350 mm Larghezze nominali del manicotto fino a 380 mmVersioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Double-toothed flat belt made of polyurethane, metric, Optibelt
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | dt5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 625 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione