Riferimenti
Gapi:OR 8487 123,19X6,99 NBR 90SH
Rubix:999190900019372

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR 8487 123,19X6,99 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,39 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 51,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore