CALZATURA ANTINFORTUNISTICA OSLO ESD S1P SRC RI21136 # 40
OSLO ESD S1P SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RI21136-40
Rubix:999210126015064
Produttore:RI21136 40
EAN:8033546440445

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA OSLO ESD S1P SRC RI21136 # 40
Scarpe antinfortunistiche senza lacci con tomaia in morbida pelle scamosciata e chiusura con velcro.
Calzature da lavoro S1P SRC ESD con puntale Airtoe Composite e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus totalmente "No Metal" che garantiscono sicurezza e protezione della punta e della pianta del piede.
Scarpe da lavoro leggere e comode con sottopiede automodellante e inserto antifatica WOW2 che migliora equilibrio e stabilità, riducendo lo stress corporeo e migliorando la percezione di comodità e benessere.
Calzature antinfortunistica con suola antiscivolo, antiolio, antistatica e anti-abrasione ideali in diversi ambiti lavorativi, come: artigiani, falegnami, elettricisti, idraulici, imbianchini, operai, benzinai e saldatori, meccanici e gommisti, agricoltura e giardineria, trasporti & logistica, cantiere e muratore.
Scarpe da lavoro uomo e donna.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,40 IVA esclusa
/ Paia
€ 67,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore