SFERA * RB-3.969-G20-CR-PTN

Palla d'acciaio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:RB-3.969-G20-CR-PTN
Rubix:999240513002079
SFERA * RB-3.969-G20-CR-PTN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno3,969 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SFERA * RB-3.969-G20-CR-PTN


Sfera in acciaio al cromo
Palla in acciaio al cromo - norme sui materiali
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6

Punti di forza

L'acciaio al cromo martensitico a bassa lega, grazie alle sue caratteristiche di elevata durezza, resistenza all'usura, finitura superficiale e precisione dimensionale, è ampiamente utilizzato per la produzione di componenti meccanici.

Applicazioni

Cuscinetti di precisione, componenti automobilistici (freni, sterzo, albero di trasmissione), biciclette, agitatori, elettrodomestici, cursori, innesti rapidi, macchine utensili, meccanismi di bloccaggio, nastri trasportatori, pattini, penne, pompe, rotelle, strumenti di misura, valvole.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno3,969 mm
Serierb
Materialeacciaio cromato
Codice doganale73269098
  • Disponibile: spedito entro 24 ore