152791-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-1/2-3-ISO

Pannello di bloccaggio angolare NAVW per il collegamento angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NAVW-1/2-3-ISO
Rubix:160000000582375
Produttore:152791
EAN:4052568070441
152791-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-1/2-3-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiapannello di interblocco per il collegamento ad angolo secondo iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 152791-SOTTOBASE ANG. PER MONTAGGIO IN BATT. NAVW-1/2-3-ISO


Sottobase angolare accoppiabile NAVW-1/2-3-ISO Con configurazione dei fori a norme DIN ISO 5599/1, per montaggio a batteria, attacchi laterali e inferiori. Conforme alla norma=ISO 5599-1, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Peso=1020 g, Attacco servopilotaggio 12/14=G1/8, Attacco pneumatico 2=G1/2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1015 g
Tipologiapannello di interblocco per il collegamento ad angolo secondo iso 5599-1
Paese d'origineES
Codice doganale84819000
€ 67,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione