PANTALONE 100% COT ADELAIDE GREY A85020-12 # 4XL
PANTALONE 100% COT ADELAIDE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A85020-12-4XL
Rubix:999250930010469
Produttore:A85020-12-4XL


Riepilogo info tecniche
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | 4xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE 100% COT ADELAIDE GREY A85020-12 # 4XL
Pantalone da lavoro con elastico
ai fianchi interno regolabile.
• Chiusura alla patta con cerniera
e bottone in cintura.
• Travette varie di colore rosso.
ai fianchi interno regolabile.
• Chiusura alla patta con cerniera
e bottone in cintura.
• Travette varie di colore rosso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | 4xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione