PANTALONE 100% COT SANTIAGO GREY A85010-12 # S

PANTALONE 100% COT SANTIAGO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rossini Trading:A85010-12/S
Rubix:999221205030084
Produttore:A85010-12/S
PANTALONE 100% COT SANTIAGO GREY A85010-12 # S

Riepilogo info tecniche

Coloregrigio
Grandezzas
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PANTALONE 100% COT SANTIAGO GREY A85010-12 # S


Pantalone da lavoro con elastico ai
fianchi interno regolabile, chiusura alla
patta con cerniera e bottone in cintura.
• Due tasconi laterali con soffietto centrale
chiusi con aletta e punti velcro.
• Due tasche anteriori interne con
cucitura di colore rosso.
• Tasca posteriore applicata a destra
chiusa con aletta e punti velcro.
• Una tasca posteriore a sinistra
chiusa con bottone tradizionale.
• Travette varie di colore rosso.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Grandezzas
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
16,50 IVA esclusa
/ Unità
20,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza