PANTALONE 100% COT SERIOPLUS+ BLU A00109-01 # S
PANTALONE 100% COT SERIOPLUS+
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A00109-01/S
Rubix:999221205028675
Produttore:A00109-01/S


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | s |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE 100% COT SERIOPLUS+ BLU A00109-01 # S
Pantalone da lavoro con
elastico in vita posteriore.
• Chiusura alla patta con cerniera
e bottone scoperto.
• Due tasche anteriori interne, una
tasca posteriore applicata a
destra chiusa con bottone.
• Un porta metro, un portapenne
e un tascone laterale applicati a
sinistra chiusi con aletta e velcro.
• Cuciture di colore a contrasto.
• 4XL e 5XL disponibili solo in blu e grey
elastico in vita posteriore.
• Chiusura alla patta con cerniera
e bottone scoperto.
• Due tasche anteriori interne, una
tasca posteriore applicata a
destra chiusa con bottone.
• Un porta metro, un portapenne
e un tascone laterale applicati a
sinistra chiusi con aletta e velcro.
• Cuciture di colore a contrasto.
• 4XL e 5XL disponibili solo in blu e grey
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | s |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione