PANTALONE BLU CON BANDE HV A00106-01 # L

PANTALONE CON BANDE HV

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Rossini Trading:A00106-01/L
Rubix:999221205028657
Produttore:A00106-01/L
PANTALONE BLU CON BANDE HV A00106-01 # L
brand logo
Riepilogo info tecniche
Coloreblu
Grandezzal
Materiale principalecotone

Dettagli del prodotto : PANTALONE BLU CON BANDE HV A00106-01 # L


Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro.Doppia banda rifrangente al fondo gamba e cuciture di colore a contrasto. Iº Categoria per rischi minimi.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Grandezzal
Materiale principalecotone
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,00 IVA esclusa
/ Unità
18,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore: blu

Grandezza: l

selezionare le varianti (16)