PANTALONE ELASTICIZZATO ZURIGO BLU 994340 # M
Pantaloni stretch multitasche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
James Ross Collection:994340-M
Rubix:999220216006002
EAN:8056352107524


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : PANTALONE ELASTICIZZATO ZURIGO BLU 994340 # M
PANTALONE MULTITASCHE ELASTICIZZATO ZURIGO BLU TG.M
Punti di forza
• 98% cotone - 2% elastan
Tessuto prelavato
Due tasche anteriori
Tasca laterale A con velcro
Tasca doppia per righello e portautensile
Con guarnizione gialla fluo
Tasca posteriore con velcro
Due guarnizioni anteriori giallo fluo
Vita elasticizzata e passanti oversize
Tessuto prelavato
Due tasche anteriori
Tasca laterale A con velcro
Tasca doppia per righello e portautensile
Con guarnizione gialla fluo
Tasca posteriore con velcro
Due guarnizioni anteriori giallo fluo
Vita elasticizzata e passanti oversize
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore