PANTALONI DA PIOGGIA 854145

Pantaloni da pioggia urban'r

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854145
Rubix:170000000536160
EAN:3660338099908
PANTALONI DA PIOGGIA 854145
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PANTALONI DA PIOGGIA 854145


Pantaloni antipioggia ad alta visibilità, bicolore. Cuciture completamente impermeabili. Triangolo comfort al cavallo, colori a contrasto. Tasche dei pantaloni su ciascun lato, chiusura con bottoni a pressione. Cintura interamente elasticizzata con cordino di serraggio, con occhiello, bloccanti e punte in plastica per il cordino. Bretelle fissate alla cintura dei pantaloni con passanti e fibbia in plastica per la regolazione delle bretelle. Parte inferiore della gamba con soffietto comfort, chiuso da tre bottoni a pressione che facilitano il passaggio delle scarpe di sicurezza..
PUNTI DI FORZA.
Tessuto in corda e trama Oxford 300D 100% poliestere rivestimento PU traspirante impermeabile. Standard: EN471 EN343

Punti di forza

Tessuto impermeabile traspirante e bretelle regolabili
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Classe EN204711
Materialetessuto oxford 100 % poliestere spalmato di poliuretano
28,33 IVA esclusa
/ Unità
34,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza